ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0112
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48549604
品番
BCJ0112
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
19号
性別
女性用
タイプ
前ファスナー開き、左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後脇スリット開き、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル86、ナイロン14
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
59
アズワン品番
64-6294-67
生地
2WAYストレッチ
色番
16