ボンマックス
ボンシェルジュ ソフトジャケット BCJ0702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
13号
11号
肩幅(cm)
38.5
35.5
36.5
37.5
39.5
38.5
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
ホワイト
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48549945
品番
BCJ0702
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、両脇スリット開き、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
47
アズワン品番
64-6295-61
生地
グログランニット
色番
8