曜日別特売
EA829JH-27 丸ダイス エスコ 48550077

丸ダイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM27×3.0
M27×3.0
M1×0.25
M1.1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.30
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M1.8×0.35
M10×1.50
M12×1.75
M14×2.0
M16×2.0
M18×2.50
M2×0.40
M2.2×0.45
M2.3×0.40
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M20×2.50
M22×2.50
M24×3.0
M3×0.50
M3.5×0.60
M30×3.5
M33×3.5
M36×4.0
M39×4.0
M4×0.70
M42×4.5
M45×4.5
M48×5.0
M5×0.80
M52×5.0
M6×1.0
M7×1.0
M8×1.25
M9×1.25
材質HSS(ハイス)
内容量1個注文コード48550077品番EA829JH-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,440
販売価格(税別)
10,400
材質HSS(ハイス)タイプメートル並目呼びM27×3.0ダイス外径(Φmm)65適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする