ボンマックス
ボンシェルジュ ソフトジャケット BCJ0705
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
肩幅(cm)
38
36
37
38
39
40
色
モノトーン×ブルー
モノトーン×ブルー
モノトーン×ピンク
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48550085
品番
BCJ0705
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
モノトーン×ブルー
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
前ファスナー開き、左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
54
生地
メッシュジオメプリント
色番
37