エスコ
丸ダイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M4×0.70
M4×0.70
M4×0.70
M1×0.25
M1.1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.30
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M1.8×0.35
M10×1.50
M12×1.75
M14×2.0
M16×2.0
M18×2.50
M2×0.40
M2.2×0.45
M2.3×0.40
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M20×2.50
M22×2.50
M24×3.0
M27×3.0
M3×0.50
M3.5×0.60
M30×3.5
M33×3.5
M36×4.0
M39×4.0
M42×4.5
M45×4.5
M48×5.0
M5×0.80
M52×5.0
M6×1.0
M7×1.0
M8×1.25
M9×1.25
材質
HSS(ハイス)
HSS(ハイス)
HSS-E
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48550174
品番
EA829JH-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
タイプ
メートル並目
呼び
M4×0.70
ダイス外径(Φmm)
20
適合被削材種
スチール(<800N/mm
2
)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック