ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0706
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
21号
5号
7号
9号
13号
15号
17号
19号
21号
11号
肩幅(cm)
45.5
36
37
38
40
41
42.5
44
45.5
39
色
ブラック
ベージュ
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48550338
品番
BCJ0706
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
21号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット、背抜き仕立て、袖裏有り
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル70、ナイロン30
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
58
生地
ABツイル
色番
16