ボンマックス
ボンシェルジュ ラウンドネック長袖ニット BCK7100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48550347
品番
BCK7100
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
両脇スリット、前身頃2枚重ね
混率(%)
ポリエステル73、ナイロン27
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6297-35
生地
トリアセスムース
色番
15
適応胸囲(cm)
76