ボンマックス
ボンシェルジュ 衿ぐり切替え七分袖ニット BCK7102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48550819
品番
BCK7102
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
両脇スリット、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
57
アズワン品番
64-6297-82
生地
クールコアミニピケ
色番
15