ボンマックス
ボンシェルジュ ラウンドネック半袖ニット BCK7300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48551318
品番
BCK7300
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
19号
性別
女性用
タイプ
両脇スリット、前身頃2枚重ね
混率(%)
ポリエステル73、ナイロン27
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
61
アズワン品番
64-6298-51
生地
トリアセスムース
色番
16
適応胸囲(cm)
107