エスコ
丸ダイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
7/8×9
7/8×9
7/8×9
Nr.6×32
Nr.8×32
Nr.10×24
Nr.12×24
1/4×20
5/16×18
3/8×16
7/16×14
1/2×13
9/16×12
5/8×11
3/4×10
1×8
Nr.6×40
Nr.8×36
Nr.10×32
Nr.12×28
1/4×28
5/16×24
3/8×24
7/16×20
1/2×20
9/16×18
5/8×18
3/4×16
7/8×14
1×12
材質
HSS
HSS
HSS-G
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48551398
品番
EA829JS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
材質
HSS
タイプ
アメリカねじ並目
呼び
7/8×9
ダイス外径(Φmm)
55
適合被削材種
スチール(<800N/mm
2
)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック