ボンマックス
ボンシェルジュ ワンピース BCO5100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
ウエスト(cm)
64.2
64.2
67.2
71.2
75.2
79.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48551966
品番
BCO5100
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
83
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
64.2
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
93
ヒップ(cm)
107.7
アズワン品番
64-6299-53
生地
ミュルーズクロス
色番
6