ボンマックス
ボンシェルジュ ワンピース BCO5102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
ウエスト(cm)
69.9
66.9
69.9
73.9
77.9
81.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552124
品番
BCO5102
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ローズ
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル80、毛16、レーヨン4
ウエスト(cm)
69.9
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
94
ヒップ(cm)
93
アズワン品番
64-6299-69
生地
ファンシーツイードCK
色番
8