ボンマックス
ボンシェルジュ ワンピース BCO5103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン×ホワイト
グリーン×ホワイト
ピンク×ホワイト
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
ウエスト(cm)
72
69
72
76
80
84
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552176
品番
BCO5103
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
グリーン×ホワイト
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル74、毛26
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
94
ヒップ(cm)
94
アズワン品番
64-6299-74
生地
ペッパーツイードCK
色番
4