エスコ
ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48552825
品番
EA928AE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
モップとワイパーが1本に。
寸法(mm)
【ワイパー】203、【スポンジ】203×35
全長(mm)
508
材質(柄部)
プラスチック
材質(ヘッド)
プラスチック
繰り返し・詰め替え
対応