ボンマックス
ボンシェルジュ ワンピース BCO5700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
ウエスト(cm)
79
64
67
71
75
79
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48553278
品番
BCO5700
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
95
ヒップ(cm)
158
アズワン品番
64-6301-04
生地
プリントジャガード
色番
6