ボンマックス
ボンシェルジュ ワンピース BCO5703
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
ウエスト(cm)
67
64
67
71
75
79
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48553497
品番
BCO5703
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、後ファスナー開き、袖ぐり消臭テープ付き、袖裏無し
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
67
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
92
ヒップ(cm)
149
アズワン品番
64-6301-26
生地
シングルラッセル
色番
16