BCP6102 ボンシェルジュ テーパードパンツ BCP6102 ボンマックス 48553865

BCP6102 ボンシェルジュ テーパードパンツ BCP6102 ボンマックス 48553865
BCP6102 ボンシェルジュ テーパードパンツ BCP6102 ボンマックス 48553865
BCP6102 ボンシェルジュ テーパードパンツ BCP6102 ボンマックス 48553865
BCP6102 ボンシェルジュ テーパードパンツ BCP6102 ボンマックス 48553865
BCP6102 ボンシェルジュ テーパードパンツ BCP6102 ボンマックス 48553865

ボンシェルジュ テーパードパンツ BCP6102

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ17号
ウエスト(cm)83
ヒップ(cm)108
内容量1本注文コード48553865品番BCP6102
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ブラックサイズ17号性別女性用ウエスト(cm)83ヒップ(cm)108タイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエストゴム、裏地無し混率(%)ポリエステル86、ポリウレタン14丈(cm)63(裾上げ済み)アズワン品番64-6301-99生地2WAYストレッチ色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする