ボンマックス
ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
84
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
115.6
95.6
97.6
99.6
101.6
103.6
106.6
110.6
115.6
120.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48554057
品番
BCP6700
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
19号
性別
女性用
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
115.6
タイプ
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム
混率(%)
ポリエステル70、アセテート30
丈(cm)
73.3
生地
2WAYストレッチ
色番
16