曜日別特売
BCP6700 ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 ボンマックス 48554066

BCP6700 ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 ボンマックス 48554066
BCP6700 ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 ボンマックス 48554066
BCP6700 ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 ボンマックス 48554066
BCP6700 ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 ボンマックス 48554066

ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ21号
ウエスト(cm)89
ヒップ(cm)120.6
内容量1本注文コード48554066品番BCP6700
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラックサイズ21号性別女性用ウエスト(cm)89ヒップ(cm)120.6タイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム混率(%)ポリエステル70、アセテート30丈(cm)73.8生地2WAYストレッチ色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする