ボンマックス
ボンシェルジュ タックスカート BCS2100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
ウエスト(cm)
60
60
62
65
68
71
ヒップ(cm)
122
122
124
127
130
133
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48554075
品番
BCS2100
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
性別
女性用
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
122
タイプ
ジャストウエスト、両脇シームポケット、らくらくカン、後ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6302-30
生地
バックサテン
色番
16