曜日別特売
BCS2101 ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101 ボンマックス 48554136

BCS2101 ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101 ボンマックス 48554136
BCS2101 ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101 ボンマックス 48554136

ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ7号
ウエスト(cm)61
内容量1枚注文コード48554136品番BCS2101
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ホワイトサイズ7号性別女性用ウエスト(cm)61ヒップ(cm)93タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル71、毛29丈(cm)53アズワン品番64-6302-36生地ファンシーツイード色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする