ボンマックス
ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
67
59
61
64
67
70
74
79
84
89
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48554154
品番
BCS2101
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
11号
性別
女性用
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
97
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル71、毛29
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6302-38
生地
ファンシーツイード
色番
15