曜日別特売
BCS2101 ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101 ボンマックス 48554197

BCS2101 ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101 ボンマックス 48554197
BCS2101 ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101 ボンマックス 48554197

ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ19号
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード48554197品番BCS2101
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ホワイトサイズ19号性別女性用ウエスト(cm)84ヒップ(cm)111タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル71、毛29丈(cm)56アズワン品番64-6302-42生地ファンシーツイード色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする