ボンマックス
ボンシェルジュ タイトスカート BCS2103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
59
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
92
92
94
96
98
100
103
107
112
117
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48554486
品番
BCS2103
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
性別
女性用
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
92
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム、後センターベンツ
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6302-71
生地
2Wアイリーニ
色番
16