ボンマックス
ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
レッド
レッド
イエロー
ホワイト
ブラック
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
60
60
62
65
68
71
75
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48554574
品番
BCS2104
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
5号
性別
女性用
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
92
タイプ
ウエストハング、左脇シームポケット、左脇ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
51
アズワン品番
64-6302-80
生地
ダブルラッセル
色番
3