ボンマックス
ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
レッド
イエロー
ホワイト
ブラック
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
62
60
62
65
68
71
75
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48554644
品番
BCS2104
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
7号
性別
女性用
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
94
タイプ
ウエストハング、左脇シームポケット、左脇ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
51
アズワン品番
64-6302-87
生地
ダブルラッセル
色番
10