曜日別特売
BCS2104 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104 ボンマックス 48554687

BCS2104 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104 ボンマックス 48554687
BCS2104 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104 ボンマックス 48554687

ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
サイズ15号
ウエスト(cm)75
内容量1枚注文コード48554687品番BCS2104
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
イエローサイズ15号性別女性用ウエスト(cm)75ヒップ(cm)103タイプウエストハング、左脇シームポケット、左脇ファスナー開き混率(%)ポリエステル100丈(cm)53アズワン品番64-6302-91生地ダブルラッセル色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする