曜日別特売
BCS2104 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104 ボンマックス 48554793

BCS2104 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104 ボンマックス 48554793
BCS2104 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104 ボンマックス 48554793

ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
サイズ13号
ウエスト(cm)71
内容量1枚注文コード48554793品番BCS2104
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラックサイズ13号性別女性用ウエスト(cm)71ヒップ(cm)100タイプウエストハング、左脇シームポケット、左脇ファスナー開き混率(%)ポリエステル100丈(cm)53アズワン品番64-6303-03生地ダブルラッセル色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする