ボンマックス
ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレイ
ネイビー
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
59
59
61
64
67
70
74
79
84
89
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48554818
品番
BCS2105
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
5号
性別
女性用
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
93
タイプ
ウエストハング、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6303-05
生地
ブリリアントツイード
色番
1