曜日別特売
BCS2105 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2105 ボンマックス 48555064

BCS2105 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2105 ボンマックス 48555064
BCS2105 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2105 ボンマックス 48555064

ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ19号
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード48555064品番BCS2105
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ネイビーサイズ19号性別女性用ウエスト(cm)84ヒップ(cm)113タイプウエストハング、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル100丈(cm)57アズワン品番64-6303-30生地ブリリアントツイード色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする