曜日別特売
BCS2106 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2106 ボンマックス 48555089

BCS2106 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2106 ボンマックス 48555089
BCS2106 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2106 ボンマックス 48555089
BCS2106 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2106 ボンマックス 48555089
BCS2106 ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2106 ボンマックス 48555089

ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2106

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)59
ヒップ(cm)93
内容量1枚注文コード48555089品番BCS2106
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ブラックサイズ5号性別女性用ウエスト(cm)59ヒップ(cm)93タイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム混率(%)ポリエステル86、ポリウレタン14丈(cm)52アズワン品番64-6303-32生地2WAYストレッチ色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする