ボンマックス
ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2106
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
74
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
104
93
95
97
99
101
104
108
113
118
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48555134
品番
BCS2106
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15号
性別
女性用
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
104
タイプ
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6303-37
生地
2WAYストレッチ
色番
16