曜日別特売
BCS2107 ボンシェルジュ タイトスカート BCS2107 ボンマックス 48555256

BCS2107 ボンシェルジュ タイトスカート BCS2107 ボンマックス 48555256
BCS2107 ボンシェルジュ タイトスカート BCS2107 ボンマックス 48555256
BCS2107 ボンシェルジュ タイトスカート BCS2107 ボンマックス 48555256

ボンシェルジュ タイトスカート BCS2107

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ21号
ウエスト(cm)89
ヒップ(cm)117
内容量1枚注文コード48555256品番BCS2107
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ブラックサイズ21号性別女性用ウエスト(cm)89ヒップ(cm)117タイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム、後センターベンツ混率(%)ポリエステル86、ポリウレタン14丈(cm)55アズワン品番64-6303-49生地2WAYストレッチ色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする