ボンマックス
ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2701
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
70
59
61
64
67
70
74
ヒップ(cm)
101
93
95
97
99
101
104
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48555369
品番
BCS2701
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
13号
性別
女性用
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
101
タイプ
ウエストハング、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6303-87
生地
グログランニット
色番
8