ボンマックス
ボンシェルジュ ベスト BCV1100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48555649
品番
BCV1100
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
両左箱ポケット、両胸名刺ポケット、両脇箱ポケット、後脇スリット開き
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル71、毛29
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
52
アズワン品番
64-6304-43
生地
ファンシーツイード
色番
16