ボンマックス
ボンシェルジュ ベスト BCV1104
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48556166
品番
BCV1104
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
両胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後サイドベンツ、背抜き仕立て
胸囲(cm)
82
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
50
アズワン品番
64-6304-95
生地
2WAYストレッチ
色番
16