ボンマックス
ボンシェルジュ ベスト BCV1700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48556315
品番
BCV1700
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
17号
性別
女性用
タイプ
両胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、両脇スリット開き、背抜き仕立て
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル70、アセテート30
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
55
生地
ABツイル
色番
1