曜日別特売
GK-HAZX-S0290DLC ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケン 48559448

ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)2.9注文コード48559448品番GK-HAZX-S0290DLC
参考基準価格(税別)¥11,740販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ
3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。
オイルホール無し。

刃数3全長(mm)50溝長(mm)14被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)2.9コーティングDLCコート抜代(mm)1.8
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする