エスコ
JIS安全標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
表示内容
危険高圧送電中
危険高圧送電中
危険特高圧
危険送電中
注意作業中
昇降注意
足元注意
開口部注意
スリップ注意
頭上注意
危険高電圧
危険充電中
注意酸素欠乏
危険作業中
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48562126
品番
EA983B-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
仕様
非粘着、片面印刷、英文字入
材質
硬質塩化ビニール
寸法(mm)
450×300×1
取付
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
取付穴径(Φmm)
3(×4ヶ所)
表示内容
危険高圧送電中