曜日別特売
EA983B-139 JIS安全標識 エスコ 48562284

EA983B-139 JIS安全標識 エスコ 48562284
EA983B-139 JIS安全標識 エスコ 48562284
EA983B-139 JIS安全標識 エスコ 48562284

JIS安全標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
表示内容頭上注意
内容量1枚注文コード48562284品番EA983B-139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540
仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)表示内容頭上注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする