※10枚入
エスコ
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
表示内容
常時閉
開
閉
常時開
常時閉
色
赤
赤
緑
青
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
48562598
品番
EA983H-60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
両面印刷。英文字入。
材質
ラミPET
寸法(mm)
60×40×1
色
赤
入数(枚)
10
取付穴径(Φmm)
4
表示内容
常時閉