曜日別特売
EA998JA-7 墜落制止器具用D環 エスコ 48562896

墜落制止器具用D環

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48562896品番EA998JA-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

タジマ安全帯用D環。

材質スチールブラック質量(g)45ベルト幅(mm)50寸法A(mm)55寸法D(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする