エスコ
柄付左官ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
48563045
品番
EA109KC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)
205
質量(g)
164
毛丈(mm)
45
柄長さ(mm)
180
行数
3
ブラシ寸法(mm)
18×170