曜日別特売
EA354BD-55 ニトリルゴム手袋 エスコ 48563955

ニトリルゴム手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード48563955品番EA354BD-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)
2,130

耐薬品、耐油性。不浸透性。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56全長(mm)480サイズM中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする