EA354BJ-22 天然ゴム手袋(裏毛付) エスコ 48564007

天然ゴム手袋(裏毛付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(mm)265
内容量1双注文コード48564007品番EA354BJ-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
350

裏毛付。優れたグリップ性。作業性。

材質【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛)厚さ(mm)0.6全長(mm)265サイズM中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする