エスコ
天然ゴム手袋(裏毛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
全長(mm)
275
260
265
275
288
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48564016
品番
EA354BJ-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
裏毛付。優れたグリップ性。作業性。
材質
【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛)
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
275
サイズ
L
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
23