EA355AB-2A 使い捨て腕カバー エスコ 48564068

使い捨て腕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード48564068品番EA355AB-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300

フリーサイズ。袖口ゴム入り。

材質ポリエチレン幅(mm)200厚さ(mm)0.02全長(mm)350サイズフリーサイズ入数(枚)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする