曜日別特売
EA507-3 ロックアウトボックス[ステンレス製] エスコ 48564278

ロックアウトボックス[ステンレス製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48564278品番EA507-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,710
販売価格(税別)
26,100

取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。

材質ステンレス鋼寸法(mm)【鍵穴】10質量(kg)2.3外寸(mm)【ケース】163×306×144内寸(mm)【ケース】124×246×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする