曜日別特売
EA538PM-116 保護カバー エスコ 48564716

保護カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48564716品番EA538PM-116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

EA538PM-31のカバーに使用できます。

用途EA538PM-31用。適合【取付台】EA538PM-117材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×178.5×29.5
注意
※EA538PM-117の取付台とセットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする