エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 絶縁ドライバー
(絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48565355
品番
EA557ST-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,686
販売価格(税別)
¥
4,260
バスケットに入れる
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
全長(mm)
300
質量(g)
170
軸長(mm)
175
刃幅(mm)
8
刃厚(mm)
1.2